Motion
ARG20-N01BG1-1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N01BG1-1Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.1250 Port, 2.9 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI07149733
N° MFRARG20-N01BG1-1Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N01BG1-1Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.1250 Port, 2.9 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI07149733
N° MFRARG20-N01BG1-1Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Angle du manomètre
    0 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    3 à 29 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG20-N01BG1-1Z , POIGNÉE DE MANOMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté