Motion
CDM2B40-150AZ

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B40-150AZ

C(D)M2-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI07149883
N° MFRCDM2B40-150AZ
Prix99.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B40-150AZ

C(D)M2-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI07149883
N° MFRCDM2B40-150AZ
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
Prix99.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Instructions d’installation
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Fiche technique
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B40-150AZ CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté