Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Hauteur totale0.0450 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids1.78 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- GradeT
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382580001
- MatérielZircone Alumine
- CUP_NON012382580001
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 1
Aperçu
- Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
- Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
- La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
- L’arbre ouvert ou simple offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal