Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po, 16 mm
- Extrémité 2 Taille3/8 po, 16 mm
- Corps hexagonal22.0
- Longueur totale34.0
- Profondeur du filetage7.9
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Tuyau mâle britannique standard parallèle, mâle métrique
- Filetage de l’extrémité 1G - 3/8-19, M16X1.5
- Style de fin 2Tuyau mâle britannique standard parallèle, mâle métrique
- Extrémité 2 FiletageG - 3/8-19, M16X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- Nom du fabricant (attribut de description)Brennan
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série9025
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure