Motion
WDP32P2DFCR
Moteur pour service de lavage – 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, 1425 tr/min – base 1725 tr/min, montage sur bride en C, service continu
N° D’ARTICLE MI07155642
N° MFRWDP32P2DFCR
Prix1,905.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service de lavage – 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, 1425 tr/min – base 1725 tr/min, montage sur bride en C, service continu
N° D’ARTICLE MI07155642
N° MFRWDP32P2DFCR
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
Prix1,905.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    14.2 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    72.98 pi-lb
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382113940
  • Courant maximal admissible
    2.4 A, 4.8 à 4.9 A
  • Modèle
    P063ALY1412015B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382113940

Aperçu

Description du fabricant
WERF, 1 1/2 HP, 4P, 56C WDP32P2DFCR