Motion
X2P2BCR
Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage horizontal/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07155646
N° MFRX2P2BCR
Prix1,216.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage horizontal/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07155646
N° MFRX2P2BCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,216.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    6 pi-lb
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Régime de base
    1745 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116712
  • Courant maximal admissible
    2.6A, 5.2A
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382116712

Aperçu

Description du fabricant
LEF,2 HP,4P,145TC X2P2BCR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif