Motion
DJ32P1DU
Moteur de pompe à couplage étroit - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2900 tr/min - base 3525 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07155682
N° MFRDJ32P1DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2900 tr/min - base 3525 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07155682
N° MFRDJ32P1DU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143JM
  • Dimension C de la longueur totale
    15.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    2.2 pi-lb
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Régime de base
    2900 tr/min à 3525 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116460
  • Courant maximal admissible
    1.9 A, 2.3 A, 3.8 à 4.2 A, 4.5 A
  • Modèle
    FM48
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
DEF4,1 1/2 HP,2P,143JM DJ32P1DU

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif