Motion
DJ40P1DM
Moteur de pompe à couplage fermé - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 286JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2945 tr/min - base 3560 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07155687
N° MFRDJ40P1DM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 286JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2945 tr/min - base 3560 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07155687
N° MFRDJ40P1DM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286JM
  • Dimension C de la longueur totale
    25.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    59 pi-lb
  • Poids
    250 lb

Détails

  • Régime de base
    2945 tr/min à 3560 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382114855
  • Courant maximal admissible
    45 A, 57 A, 90 à 104 A, 114 A
  • Modèle
    FL83
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
DE4,40 HP,2P,286JM DJ40P1DM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif