Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324JP
- Dimension C de la longueur totale30.3 po
- Facteur de service1.15
- Couple73.7 pi-lb
- Poids454 lb
Détails
- Régime de base2950 tr/min à 3565 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionPour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382116170
- Courant maximal admissible59 A, 72 A, 117 à 130 A, 145 A
- ModèleFM38
- Puissance du moteur50 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6211-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min