Motion
N169
Moteur à usage général - 1/50 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07155720
N° MFRN169
Prix329.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/50 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07155720
N° MFRN169
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
Prix329.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.87 lb

Détails

  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382111199
  • Modèle
    B1880441700000B
  • Puissance du moteur
    1/50 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382111199

Aperçu

Description du fabricant
FHP, 1/50 HP, 2P, N169