Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TC
- Dimension C de la longueur totale15.8 po
- Facteur de service1.15
- Couple15 pi-lb
- Poids70 lb
Détails
- Régime de base1755 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382116798
- Courant maximal admissible4.9 A
- ModèleFN72
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382116798