Motion
U32P2GFCR
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56C châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1755 tr/min de base, montage horizontal/sans pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI07155766
N° MFRU32P2GFCR
Prix693.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56C châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1755 tr/min de base, montage horizontal/sans pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI07155766
N° MFRU32P2GFCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix693.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.1 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    4.5 pi-lb
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116392
  • Courant maximal admissible
    1.7 A
  • Modèle
    FM83
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382116392

Aperçu

Description du fabricant
UTEF, 1 1/2 HP, 4P, 56C U32P2GFCR