Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254JM
- Dimension C de la longueur totale25.3 po
- Facteur de service1.25
- Couple22.2 pi-lb
- Poids180 lb
Détails
- Régime de base2935 tr/min à 3550 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionPour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382114121
- Courant maximal admissible17.7 A, 21.4 A, 35 à 39 A, 43 A
- ModèleFK48
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382114121