Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale12.3 po
- Facteur de service1.15
- Couple48.63 pi-lb
- Poids26 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382116859
- Courant maximal admissible1.8 A, 3.3 à 3.4 A
- ModèleP063GBW1481015B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382116859