Motion
NF322W
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 110 mm, diam. ext. 240 mm, 1 rangée, 50 mm W, 380000 N dynamique/charge statique 435000 N
N° D’ARTICLE MI07157530
N° MFRNF322W
Prix3,581.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 110 mm, diam. ext. 240 mm, 1 rangée, 50 mm W, 380000 N dynamique/charge statique 435000 N
N° D’ARTICLE MI07157530
N° MFRNF322W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,581.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    240 mm
  • Poids
    23.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176791246
  • Tr/min maximum (graisse)
    2600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    3
  • CUP_NON
    029176791246

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NF322W