Motion
NJ309ETC3
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 45 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 25 mm W, 112000 N dynamique/charge statique 98500 N
N° D’ARTICLE MI07157599
N° MFRNJ309ETC3
Prix323.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 45 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 25 mm W, 112000 N dynamique/charge statique 98500 N
N° D’ARTICLE MI07157599
N° MFRNJ309ETC3
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
Prix323.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176400582
  • Tr/min maximum (graisse)
    6300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    3
  • CUP_NON
    029176400582

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ309ETC3