Motion
NU1007MC3
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 62 mm, 1 rangée, 14 mm W, 22600 N dynamique/charge statique 23200 N
N° D’ARTICLE MI07157641
N° MFRNU1007MC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 62 mm, 1 rangée, 14 mm W, 22600 N dynamique/charge statique 23200 N
N° D’ARTICLE MI07157641
N° MFRNU1007MC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    62 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176401688
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176401688

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1007MC3