Motion
NU1021MC3
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 105 mm, diamètre extérieur 160 mm, 1 rangée, 26 mm W, 109000 N dynamique/charge statique 149000 N
N° D’ARTICLE MI07157659
N° MFRNU1021MC3
Prix1,589.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 105 mm, diamètre extérieur 160 mm, 1 rangée, 26 mm W, 109000 N dynamique/charge statique 149000 N
N° D’ARTICLE MI07157659
N° MFRNU1021MC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,589.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    4.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176401916
  • Tr/min maximum (graisse)
    4000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    10
  • CUP_NON
    029176401916

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1021MC3