Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14.0000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.06 po
- Largeur de la bague intérieure0.500 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5000 po
- Extérieur Diamètre15.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids2.73 lb
Détails
- Détails supplémentairesKD140AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionKD140AR0 SECTION MINCE BB
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueKD140AR0-RBC Le roulement à billes à section mince a un alésage de 14.0000 po, alésage droit, fermeture ouverte, 15.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, conçu pour les machines à grande vitesse.
- Numéro de catalogue du fabricantKD140AR0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400027360
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1380 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale10340 lbf
- Capacité de charge statique radiale33060 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100, MIL-PRF-3216
- TypeRoulement à billes à contact angulaire
- Type de roulementRoulement à billes à contact angulaire
- CUP_NON637400027360
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure