Motion
C6T17FB161A

LEESON ELECTRIC
C6T17FB161A

Moteur pour travaux agricoles - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 56 cadres, Logement de la TEFC, 60 Hz, base de 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07159175
N° MFRC6T17FB161A
Prix1,342.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6T17FB161A

Moteur pour travaux agricoles - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 56 cadres, Logement de la TEFC, 60 Hz, base de 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07159175
N° MFRC6T17FB161A
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
Prix1,342.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.48 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;Protection contre les surcharges thermostatiques; Eco Ag;Refroidissement par ventilateur entièrement fermé
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    3.2 A;1.6 A à 230 V;460 V;3.4 V;1.7 A à 190 V;380 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur agricole, 1 et 1 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 56 images, TEFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.20 / 1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Couple de pleine charge
    3.00 pi-lb;4.07 N-m
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117760.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720003572
  • Modèle
    C6T17FB161A
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720003572
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
117760.00,1HP,56,1800RPM,3PH
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
  • La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.