Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Rayon recommandé25 mm
- Rayon de courbure de fermeture du tube20 mm
- Diamètre intérieur du tube0.124 po
- Diamètre extérieur du tube0.188 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurRouge (translucide)
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, gaz inerte, eau
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Matériel (Nom complet)Résine d’éthylène-propylène fluorée
- Spécification du matérielConsultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
- Pression de fonctionnement à température ambiante218 psi
- Matériau du tubeFluoropolymère (FEP)
- Applications typiquesService alimentaire, air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte