Motion
W 6205-2RS1/VP311

SKF
W 6205-2RS1/VP311

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07159302
N° MFRW 6205-2RS1/VP311
Prix203.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 6205-2RS1/VP311

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07159302
N° MFRW 6205-2RS1/VP311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W 6205-2RS1/VP311
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le W 6205-2RS1/VP311 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, scellé deux fois pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 6205-2RS1/VP311
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    1720 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile de la FDA (NBR)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576034343

Aperçu

Description du fabricant
W 6205-2RS1/VP311
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox