Motion
BB25K BB25

TSUBAKI (UST)
BB25K BB25

Embrayage à came - série BB25 , diamètre de l’alésage de 25 mm, diamètre global de 52 mm, capacité de couple de 57.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159411
N° MFRBB25K BB25
Prix513.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BB25K BB25

Embrayage à came - série BB25 , diamètre de l’alésage de 25 mm, diamètre global de 52 mm, capacité de couple de 57.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159411
N° MFRBB25K BB25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix513.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    25 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 5 x 15 mm
  • Diamètre total
    52 mm
  • Largeur totale
    0.5910 po
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.013 pi-lb, 0.02 Nm
  • Capacité de charge dynamique
    10700 N, 2405 lbf
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2500 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10700 N, 2405 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6300 N, 1416 lbf
  • Série
    BB25
  • Capacité de couple
    57.5 pi-lb
  • CUP_NON
    097039950673

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE BB 25MM D.I.D. INTÉRIEUR KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good