Motion
MGUS300-J

TSUBAKI (UST)
MGUS300-J

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 0.6250 po, 0.1900 po, 30.0000 po, 4.76 mm, diamètre global de 76.20 mm, capacité de couple de 231.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159416
N° MFRMGUS300-J
Prix2,224.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS300-J

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 0.6250 po, 0.1900 po, 30.0000 po, 4.76 mm, diamètre global de 76.20 mm, capacité de couple de 231.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159416
N° MFRMGUS300-J
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
Prix2,224.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po x 3/32 po
  • Largeur extérieure
    2.5000 po;63.50 mm
  • Diamètre extérieur
    0.1900 po, 30.0000 po, 4.76 mm, 76.20 mm
  • Diamètre total
    0.1900 po, 30.0000 po, 4.76 mm, 76.20 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    3.968 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    0.170 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039251558
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    231.6 pi-lb
  • CUP_NON
    097039251558

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS300 0.625 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon