Motion
MGUS600-1R

TSUBAKI (UST)
MGUS600-1R

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 1.9380 po, 0.3800 po, 5.3750 po, 136.53 mm, diamètre global de 9.53 mm, capacité de couple de 2315.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159423
N° MFRMGUS600-1R
Prix3,843.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS600-1R

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 1.9380 po, 0.3800 po, 5.3750 po, 136.53 mm, diamètre global de 9.53 mm, capacité de couple de 2315.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159423
N° MFRMGUS600-1R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,843.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Taille de l’alésage
    1.9380 po, 49.22 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po x 3/16 po
  • Largeur extérieure
    3.7500 po;95.25 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3800 po, 5.3750 po, 136.53 mm, 9.53 mm
  • Diamètre total
    0.3800 po, 5.3750 po, 136.53 mm, 9.53 mm
  • Largeur totale
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Poids
    18.959 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    0.627 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039597496
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2100 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    2315.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039597496

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-CLÉS MGUS600 1.937 PO 3/8X3/16 PO