Motion
MIUS750-2H

TSUBAKI (UST)
MIUS750-2H

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 63.5000 mm, 8.7500 po, diamètre global de 222.25 mm, capacité de couple de 7006.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159446
N° MFRMIUS750-2H
Prix19,390.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS750-2H

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 63.5000 mm, 8.7500 po, diamètre global de 222.25 mm, capacité de couple de 7006.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159446
N° MFRMIUS750-2H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19,390.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63.5000 mm
  • Taille de l’alésage
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 po x 5/16 po
  • Largeur extérieure
    6.0000 po;152.40 mm
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Diamètre total
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Largeur totale
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Poids
    81.570 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    3.039 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254368
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    30 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    7006.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254368

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS750 2.500 PO