Motion
MGUS750-3D

TSUBAKI (UST)
MGUS750-3D

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 3.2500 po, 0.7500 po, 8.7500 po, 19.05 mm, diamètre global de 222.25 mm, capacité de couple de 7006.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159466
N° MFRMGUS750-3D
Prix15,284.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS750-3D

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 3.2500 po, 0.7500 po, 8.7500 po, 19.05 mm, diamètre global de 222.25 mm, capacité de couple de 7006.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159466
N° MFRMGUS750-3D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15,284.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Taille de l’alésage
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 po x 1/4 po
  • Largeur extérieure
    6.0000 po;152.40 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po, 8.7500 po, 19.05 mm, 222.25 mm
  • Diamètre total
    0.7500 po, 8.7500 po, 19.05 mm, 222.25 mm
  • Largeur totale
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Poids
    81.570 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    2.530 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039253682
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    600 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    7006.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253682

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-CLÉS MGUS750 3.250 PO 3/4X1/4 PO