Motion
MIUS600-1H

TSUBAKI (UST)
MIUS600-1H

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 1.5000 po, 5.3750 po, diamètre global de 136.53 mm, capacité de couple de 2315.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159475
N° MFRMIUS600-1H
Prix3,356.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS600-1H

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 1.5000 po, 5.3750 po, diamètre global de 136.53 mm, capacité de couple de 2315.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159475
N° MFRMIUS600-1H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,356.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po x 3/16 po
  • Largeur extérieure
    3.7500 po;95.25 mm
  • Diamètre extérieur
    5.3750 po, 136.53 mm
  • Diamètre total
    5.3750 po, 136.53 mm
  • Largeur totale
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Poids
    18.959 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    1.136 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254092
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    30 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    2315.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254092

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS600 1.500 PO