Motion
PBUS14-1L-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS14-1L-RH

Embrayage à came - Série PBUS, diamètre d’alésage de 1-3/4 po, capacité de couple de 1556.3 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159496
N° MFRPBUS14-1L-RH
Prix3,392.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PBUS14-1L-RH

Embrayage à came - Série PBUS, diamètre d’alésage de 1-3/4 po, capacité de couple de 1556.3 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159496
N° MFRPBUS14-1L-RH
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
Prix3,392.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.435 pi-lb, 0.59 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    700 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300 tr/min
  • Série
    PBUS
  • Capacité de couple
    1556.3 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257628

Aperçu

Description du fabricant
SIÈGE À CLÉ PBUS14 1.750 PO À DROITE 7/16 X 7/32 PO