Motion
MIUS600-40

TSUBAKI (UST)
MIUS600-40

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 40 mm, 5.3750 po, diamètre global de 136.53 mm, capacité de couple de 2315.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159508
N° MFRMIUS600-40
Prix4,027.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS600-40

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 40 mm, 5.3750 po, diamètre global de 136.53 mm, capacité de couple de 2315.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159508
N° MFRMIUS600-40
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
Prix4,027.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5740 po, 40 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    12 mm x 3.30 mm
  • Largeur extérieure
    3.7500 po;95.25 mm
  • Diamètre extérieur
    5.3750 po, 136.53 mm
  • Diamètre total
    5.3750 po, 136.53 mm
  • Largeur totale
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Poids
    18.959 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    1.136 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039684462
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    30 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    2315.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039684462

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS600 40MM