Motion
MGUS700-60

TSUBAKI (UST)
MGUS700-60

Embrayage à came - série MGUS, diamètre de l’alésage de 60 mm, 0.7100 po, 7.1250 po, 18 mm, diamètre global de 180.98 mm, capacité de couple de 4336.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159521
N° MFRMGUS700-60
Prix7,908.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS700-60

Embrayage à came - série MGUS, diamètre de l’alésage de 60 mm, 0.7100 po, 7.1250 po, 18 mm, diamètre global de 180.98 mm, capacité de couple de 4336.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159521
N° MFRMGUS700-60

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,908.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Taille de l’alésage
    2.3620 po, 60 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    18 mm x 4.40 mm
  • Largeur extérieure
    5.0000 po;127 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7100 po, 7.1250 po, 18 mm, 180.98 mm
  • Diamètre total
    0.7100 po, 7.1250 po, 18 mm, 180.98 mm
  • Largeur totale
    5.0000 po, 127 mm
  • Poids
    42.989 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    1.254 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039619532
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1500 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    500 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    4336.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039619532

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS700 60MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon