Motion
MIUS700-2D

TSUBAKI (UST)
MIUS700-2D

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 2-1/4 po, capacité de couple de 4337 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159535
N° MFRMIUS700-2D
Prix6,688.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS700-2D

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 2-1/4 po, capacité de couple de 4337 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159535
N° MFRMIUS700-2D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,688.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Taille de l’alésage
    2.2500 po, 57.15 mm
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    2.63Nm, 1.940 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    30 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    4337 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254252

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS700 2.250 PO