Motion
MIUS500-1D

TSUBAKI (UST)
MIUS500-1D

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 1-1/4 po, diamètre total de 4.2500 po, capacité de couple de 1195 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159538
N° MFRMIUS500-1D
Prix2,785.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS500-1D

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 1-1/4 po, diamètre total de 4.2500 po, capacité de couple de 1195 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159538
N° MFRMIUS500-1D
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
Votre prix2,785.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Diamètre total
    4.2500 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.502 pi-lb, 0.68 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    50 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    1195 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253958

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS500 1.250 PO