Motion
MIUS500-1B

TSUBAKI (UST)
MIUS500-1B

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 1.1250 po, 4.2500 po, diamètre global de 107.95 mm, capacité de couple de 1194.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159539
N° MFRMIUS500-1B
Prix2,942.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS500-1B

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 1.1250 po, 4.2500 po, diamètre global de 107.95 mm, capacité de couple de 1194.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159539
N° MFRMIUS500-1B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,942.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po, 28.58 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Largeur extérieure
    3.5000 po;88.90 mm
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po, 107.95 mm
  • Diamètre total
    4.2500 po, 107.95 mm
  • Largeur totale
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Poids
    11.023 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.502 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039253934
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    50 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    1194.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253934

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS500 1.125 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon