Motion
TFS60
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 60 mm, 5.1180 po, diamètre global de 130 mm, capacité de couple de 1456.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159555
N° MFRTFS60
Prix3,938.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 60 mm, 5.1180 po, diamètre global de 130 mm, capacité de couple de 1456.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159555
N° MFRTFS60
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
Prix3,938.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Taille de l’alésage
    2.3620 po, 60 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    18 mm x 2.30 mm
  • Largeur extérieure
    1.8110 po;46 mm
  • Diamètre extérieur
    5.1180 po, 130 mm
  • Diamètre total
    5.1180 po, 130 mm
  • Largeur totale
    1.8110 po, 46 mm
  • Poids
    6.842 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Glisser le couple
    0.642 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039257697
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    840 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    420 tr/min
  • Série
    TFS
  • Capacité de couple
    1456.7 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257697

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TFS 60MM I.D. KW, 130MM O.D.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon