Motion
TSS12
Embrayage à came - Série TSS, diamètre de l’alésage de 12 mm, capacité de couple de 12.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159571
N° MFRTSS12
Prix473.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série TSS, diamètre de l’alésage de 12 mm, capacité de couple de 12.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159571
N° MFRTSS12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix473.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille de l’alésage
    0.4720 po, 12 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.007 pi-lb, 0.01 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    4000 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    2000 tr/min
  • Série
    TSS
  • Capacité de couple
    12.5 pi-lb
  • CUP_NON
    097039374202

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TSS 12MM I.D. KW, 32MM O.D.