Motion
BB40KK
Embrayage à came - série BB, diamètre de l’alésage de 40 mm, 3.1500 po, diamètre global de 80 mm, capacité de couple de 191.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159642
N° MFRBB40KK
Prix475.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BB, diamètre de l’alésage de 40 mm, 3.1500 po, diamètre global de 80 mm, capacité de couple de 191.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159642
N° MFRBB40KK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix475.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5750 po, 40 mm
  • Largeur extérieure
    0.8660 po;22 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po, 80 mm
  • Diamètre total
    3.1500 po, 80 mm
  • Largeur totale
    0.8660 po, 22 mm
  • Poids
    0.900 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.030 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039957788
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900 tr/min
  • Série
    BB
  • Capacité de couple
    191.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039957788

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE BB 40MM I.D. INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR