Motion
MIUS700-50

TSUBAKI (UST)
MIUS700-50

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 50 mm, 7.1250 po, diamètre global de 180.98 mm, capacité de couple de 4336.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159697
N° MFRMIUS700-50
Prix8,025.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS700-50

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 50 mm, 7.1250 po, diamètre global de 180.98 mm, capacité de couple de 4336.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159697
N° MFRMIUS700-50
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
Prix8,025.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille de l’alésage
    1.9690 po, 50 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    14 mm x 3.80 mm
  • Largeur extérieure
    5.0000 po;127 mm
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po, 180.98 mm
  • Diamètre total
    7.1250 po, 180.98 mm
  • Largeur totale
    5.0000 po, 127 mm
  • Poids
    42.989 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    1.940 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039685018
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    30 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    4336.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039685018

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS700 50MM