Motion
CSK30-2RS
Embrayage à cannelure - Alésage 1.18 po, diamètre extérieur 62 mm, longueur 21 mm, couple 133 lb-pi
N° D’ARTICLE MI07159829
N° MFRCSK30-2RS
Price$482.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à cannelure - Alésage 1.18 po, diamètre extérieur 62 mm, longueur 21 mm, couple 133 lb-pi
N° D’ARTICLE MI07159829
N° MFRCSK30-2RS
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
Votre prix482.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.18 in
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Longueur totale
    21 mm

Details

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Capacité de charge dynamique
    2632-1/2 lb
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Capacité de couple
    133 pi-lb
  • CUP_NON
    786582324139

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CSK-30-2RS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer