Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.13 po
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Taille de la bague4535
- Épaisseur de la bride6.37 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage3.5000 po
- Longueur de vis2 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672084550
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- CUP_NON698672084550
- Couple de la clé2450 po/lb