Motion
CQ2B200TN-50DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B200TN-50DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07163264
N° MFRCQ2B200TN-50DCZ
Prix519.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B200TN-50DCZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07163264
N° MFRCQ2B200TN-50DCZ
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
Prix519.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2B200TN-50DCZ , CQ2-Z
  • Compact, double action, monotige, grand diamètre
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200
  • Course standard (mm) : 10 à 300
  • Types de filetage de port : Rc, NPT, G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté