Motion
VQ7-6-FG-D-3NRA03

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-3NRA03

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI07165873
N° MFRVQ7-6-FG-D-3NRA03
Prix138.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-3NRA03

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI07165873
N° MFRVQ7-6-FG-D-3NRA03
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
Prix138.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FG-D-3NRA03 VANNE ISO DBL SOL
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté