Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre140 mm
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Type de cylindre compactLong AVC
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsAvec pare-chocs en caoutchouc
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Compact, double action, monotige, grand diamètre
- Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm) : 10 à 300
- Types de filetage de port : Rc, NPT, G
- Capacité d’interrupteur automatique