Motion
MUCNFL208-24CCFG1

NTN
MUCNFL208-24CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 1-1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167762
N° MFRMUCNFL208-24CCFG1
Prix608.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUCNFL208-24CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 1-1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167762
N° MFRMUCNFL208-24CCFG1
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
Prix608.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6875 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359906233
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253055105

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCNFL208-24CCFG1 2