Motion
MUCPPL206-19CCFG1

NTN
MUCPPL206-19CCFG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - 1-3/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167765
N° MFRMUCPPL206-19CCFG1
Prix509.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUCPPL206-19CCFG1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - 1-3/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167765
N° MFRMUCPPL206-19CCFG1
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
Prix509.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359906264
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4550253053910

Aperçu

Description du fabricant
SUCPPL206-19CCFG1 BLOC D’OREILLER