Motion
700SLCE/TG
Tricot sans couture enduit de latex - Taille TG ou taille 10 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07177336
N° MFR700SLCE/XL
Prix2.37 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture enduit de latex - Taille TG ou taille 10 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07177336
N° MFR700SLCE/XL
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
Prix2.37 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    46.99 cm
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Fabrication, assemblage, automobile, construction
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Économie
  • EN388
    2131
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, automobile, construction
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    10
  • Capacité de blanchiment
    Réutilisable
  • Couleur du ligneur
    Gris foncé
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    700 SLCE/TG
  • Numéro CUP du fabricant
    662909059260
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Finition froissée
  • Gamme de produits
    G-Tek
  • Type de protection
    Abrasion, perforation, déchirure
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    G-Tek
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    662909059260

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT GRIS DE CALIBRE 700SLCE/XL 10
  • La coquille en tricot de polyester sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements froissés en latex présentent des plis ou des plis sur la surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides afin de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides – un caoutchouc naturel flexible, robuste et durable en raison de son degré élevé de résistance à l’accrochage, à la perforation et à l’abrasion
  • Extérieur de gant respirant
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Doigts courbés de forme ergonomique