Motion
UE4B-45
Tablier en vinyle bleu - 4 mil
N° D’ARTICLE MI07177537
N° MFRUE4B-45
Prix2.45 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier en vinyle bleu - 4 mil
N° D’ARTICLE MI07177537
N° MFRUE4B-45
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
Prix2.45 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    34.544 cm
  • Épaisseur du matériau
    4 mil
  • Largeur
    25.908 cm

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Idéal pour la transformation, le nettoyage, l’entretien et la fabrication des aliments.
  • Mot-clé de description
    Tabliers
  • Caractéristiques
    Découpe autour du cou
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Transformation des aliments
  • Numéro CUP du fabricant
    662909857798
  • Matériel
    Vinyle
  • CUP_NON
    662909857798

Aperçu

Description du fabricant
UE4B-45 4MIL TABLIER EN VINYLE DÉCOUPÉ DE 27X45 PO
  • Découpe autour du cou
  • Souplesse supérieure
  • Excellente résistance aux perforations et à l’abrasion
  • Offre une excellente résistance aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux produits chimiques, aux huiles, aux graisses, à la graisse et au sel
  • Coupe généreuse et attaches pour fixer le vêtement en place
  • Taille unique
  • Bleu
  • Approuvé par la FDA