Motion
TPC4214
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI07179655
N° MFRTPC4214
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur gris industriel Heatbuster
N° D’ARTICLE MI07179655
N° MFRTPC4214
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    26 po.
  • Hauteur totale
    46 po.
  • Largeur totale
    46 po.
  • Poids
    155

Détails

  • Intensité
    13
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    3/4 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TPC4214
  • Numéro CUP du fabricant
    15449842142
  • Débit d’air maximal
    15850 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    4
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    505 tr/min
  • CUP_NON
    15449842142
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
TPC4214 BLOC-CHAUFFAGE (BRONZE)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon