Motion
186 60/1 R WR 56C 0,938

HUB CITY INC
186 60/1 R WR 56C .938

186 60/1 R WR 56C 0,938 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, calage face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI07184621
N° MFR186 60/1 R WR 56C .938
Prix2,666.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
186 60/1 R WR 56C .938

186 60/1 R WR 56C 0,938 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, calage face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI07184621
N° MFR186 60/1 R WR 56C .938
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
Prix2,666.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    186
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    490 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=60/1|STYLE=R|FS=56C|OD=1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-01744
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798924748
  • Puissance d’entrée maximale
    0.370 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    180PCX
  • Style
    R
  • CUP_NON
    662798924748

Aperçu

Description du fabricant
0 230-01744 BOÎTE D’ENGRENAGES MODÈLE 186 60/1
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®