Motion
B27
Ceinture en V classique Super Gripbelt - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 30 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07184656
N° MFRB27
Prix22.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique Super Gripbelt - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 30 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07184656
N° MFRB27
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
Prix22.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    30 po
  • Longueur du pas
    28.8000 po
  • Épaisseur
    0.4375 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Gripbelt®
  • Type de courroie
    Ceintures en V Super Gripbelt
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B27
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460622378
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ARE
  • CUP_NON
    662460622378

Aperçu

Description du fabricant
B27 2761088 CEINTURE À POINTE
  • Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.